本体

Dyson Purifier Big+Quiet 空気清浄機 ホワイト / シルバー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51636526 品番BP02 WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ダイソンで最もパワフルな空気清浄機。微細なPM0.1までも99.95%除去。
遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、広い空間でも部屋全体の空気を浄化します。
キャスター搭載で部屋の中を簡単に 移動することができます。ハードフロアに適しており、目立たない設計です。
角度を0°、25°、50°に調節したり、そよ風のような動きに設定できます。
MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。

セット内容本体、リモコン、活性炭フィルター、HEPAフィルター ホワイト/シルバー コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×415×830 運転音(dB)【ファンモード】(最小 / 最大運転音)21.7 / 42.7 適合床面積空気清浄能力:27畳(〜45m2)(30分) /79畳(〜130m2)(60分) ※8畳を浄化する目安 11分 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルター交換目安HEPAフィルター: 5年間、活性炭フィルター: 2年間 ※1日12時間使用の場合 PM2.5対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする