UQ-SENKUKI-01 空気清浄機 uniq(ユニーク) 51636569 UQ-SENKUKI-01 空気清浄機 uniq(ユニーク) 51636569 UQ-SENKUKI-01 空気清浄機 uniq(ユニーク) 51636569 UQ-SENKUKI-01 空気清浄機 uniq(ユニーク) 51636569 UQ-SENKUKI-01 空気清浄機 uniq(ユニーク) 51636569 UQ-SENKUKI-01 空気清浄機 uniq(ユニーク) 51636569

空気清浄機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51636569 品番UQ-SENKUKI-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

使い捨て空気洗浄フィルター

用途扇風機が空気清浄機に変身 付属品フィルター本体、留め具 幅(mm)52 直径(Φmm)250 質量(g)195±15 粒子捕集効率(%)99.97(0.3μm以上の物質) 使用の目安4〜6ヶ月 運転音(dB)30-49程度 適合床面積最適な床の広さ:〜6畳(〜10.2m2)最大:〜16畳(〜26.5m2) 回転速度扇風機の風量(強)
注意
※適合サイズを必ずご確認ください

商品説明動画

洗空気 「扇風機の羽を外して、フィルターをセットするだけ。」花粉やホコリを99.97%除去

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする