自動コーヒードリッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51636596 品番 UQ-ORS3PBL
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ハンドドリップを再現した自動ドリップ・コーヒーメーカー250ml大容量マグカップタイプ

用途給湯サーバーが360度回転しながら一定の速度で適量のお湯をコーヒー粉へ注ぐことで、プロのバリスタが淹れたような味わいを再現することができます。 付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル 仕様出来上がり量:1カップ 材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001) ブラック 容量(mL)MAX250 電源単4アルカリ電池2本(別売) 方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分) 本体質量(g)240(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×140.5×115.6 時間ドリップ:約180秒 適合寸法(cm)カップ:直径約5〜11
注意
※単4電池×2個は別売りです。

商品説明動画

oceanrich plus 自動ドリップコーヒーメーカー 徹底ガイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする