用途給湯サーバーが360度回転しながら一定の速度で適量のお湯をコーヒー粉へ注ぐことで、プロのバリスタが淹れたような味わいを再現することができます。付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル仕様出来上がり量:1カップ材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001)色レッド容量(mL)MAX250電源単4アルカリ電池2本(別売)方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分)本体質量(g)240(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×140.5×115.7時間ドリップ:約180秒適合寸法(cm)カップ:直径約5~11