LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
リングファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ブルー
注文コード
51636639
品番
RF-226M
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
書類を保護する見返し板付です。とじる書類の両端に入れてご使用ください。背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。
仕様
2穴リングとじ具・見返し板付
材質
再生PPシート・1.0mm厚
寸法(mm)
縦158×横250×背幅35
色
ブルー
規格
A5判E型2穴
リング内径(Φmm)
25
収納枚数(枚)
200
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
32
再生材使用
使用