グリーンライフ
グリーンライフの バルコニーまわり
グリーンライフの 物置
グリーンライフの 物置本体
ファミリー物置ダシーレ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
約1850
注文コード
51636684
品番
SRM-1815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
間口・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ハイスペックなモダンデザイン。扉がピタッと閉まるストッパー機能付き。
扉は高級感のあるビード形状で取っ手の役割も果たします。
扉が吊り戸式なので、滑らかに開閉できます。
間口(mm)
約1850
高さ(mm)
約1530
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
約1750×680×1415
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
約820×1380
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
約875×425
色
ピンク
用途
収納庫、物置、ストッカー、屋外収納。
奥行(mm)
約820
鍵
鍵付
扉形式
引き戸
取扱説明書:
(4.78MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水ではないため雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意下さい。
※棚板には25kg以上は載せないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません