- マガキューブ EXACOMPTA 51636955

- マガキューブ EXACOMPTA 51636955
- マガキューブ EXACOMPTA 51636955
- マガキューブ EXACOMPTA 51636955
- マガキューブ EXACOMPTA 51636955

マガキューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
クリア
内容量1個注文コード51636955品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フランス エグザコンタ社のA4マガジンファイルです。背幅が82mmあり、書類やカタログ・雑誌など、スッキリと整理整頓できます。背面に指をかけて引き出せる便利なホール(穴)があります。また背面に丸みを持たせており、ホールに指を入れる際にカタログや書類に当たらない仕様になっています。

用途A4マガジンファイルです。書類やカタログ・雑誌など収納できます。コピー用紙約800枚収納可。クリアサイズA4高さ(mm)305質量(g)360縦(mm)266横(mm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする