ボックスラッチ ツイスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51636998 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【段ボール蓋留め具の決定版】段ボール箱に差し込み、ひねるだけで、すばやく簡単に蓋を固定できます。開けるのも簡単でボックスラッチツイストをひねって開封します。【効率的・経済的】ガムテープやホチキスを使うより遙かに簡単、効率的かつ経済的です。ガムテープの貼りはがしによる損傷を防止し、段ボールを何度でも再利用できます。【怪我の防止】開閉の時に使用するガムテープやカッターによる手指の損傷から守ることができます。【セット内容】ブラック2個、ライトグリーン2個の合計4個

用途段ボール箱の蓋を閉じる際に使用します。シングルフルートの段ボールのみ使用できます。 形状その他 ブラック/ライトグリーン 直径(Φmm)82 高さ(mm)5 質量(g)15 パッケージサイズ(mm)横102×縦267×高さ100
注意
※ダブル、トリプルフルートには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする