WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 掲示用品
WAKI(和気産業)の 掲示板/コルクボード
磁石がつくボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
幅(mm)
300
高さ(mm)
50
色
茶
注文コード
51637007
品番
MGB-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
いろんな場所で磁石が使えるようになる!
マグネットクリップを取り付けたり、マグネットでメモやチラシを留めたりできます。
石膏ボード壁に取り付けできます。
用途
磁石がくっつかない場所に、磁石をつけるためのボードです。
材質
ボード/鉄、MDF、下地材/PP、両面テープ/アクリル系粘着剤
幅(mm)
300
色
茶
高さ(mm)
50
注意
※表面に化粧シートを貼っているため、通常の鉄板に比べて吸着力は弱くなります。
※高温多湿の場所での保管は避けてください。
※表面に汚れが付いた場合、濡れ雑巾、中性洗剤で軽く拭き取ってください。
※鉄板を薄くしているため、力を加えると反りやすくなります。取り扱いには十分ご注意ください。
※カット面で手を切らないよう十分ご注意ください。
商品説明動画
磁石がつくボード【下地材取り付け方】
参考になった
参考になった