異方ロープマグネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51637120 品番 RMG-019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

柔軟性があり自由な長さにカットできる。
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。
等方性マグネットシートに比べ磁力が強力です。

用途教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等 材質異方性ラバー磁石 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)1.5 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.11
注意
※磁気記憶媒体(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード、切符、電子時計、など)には近づけないでください。使用できなくなることがあります。
※ペースメーカー等電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけないでください。医療機器の正常な動作を損ない、人命にかかわる恐れがあります。
※飲み込むと窒息の危険があります。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。お子様の手の届くところには磁石を置かないでください。
※高温時で使用される場合は、常温時(20℃)に比べ磁力が低下しますのでご注意下さい。
※吸着力は鉄板平面上で垂直方向への引張荷重です。(常温時)対象物によって数値は変化します。
※高温域の環境での仕様を続けた場合、熱により樹脂が溶け出し吸着物に貼りついてしまうことがありますのでご注意ください。また、万一加熱された場合にはその後の接触火傷にご注意ください。
※湿度や水分の多い場所で使用するとサビが発生する恐れがあります。
※折り曲げての使用はしないでください。シート表面が破損します。
※切断面より多少の粒子の粉落ちの可能性があります。精密機器への使用の際は十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする