マウントマグネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51637147 品番 MMG-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

フックを付け替えて使用できます。ネオジウム磁石で強力に吸着する。
実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。

用途掲示用に 材質ネオジウム サイズ(mm)Φ32×M6 特性強力
注意
※磁力が非常に強いため、引きはがそうとする際に、横にスライドしてしまうと傷がつく恐れがあります。
※磁気記憶媒体(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード、切符、電子時計、など)には近づけないでください。使用できなくなることがあります。
※ペースメーカー等電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけないでください。医療機器の正常な動作を損ない、人命にかかわる恐れがあります。
※飲み込むと窒息の危険があります。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。お子様の手の届くところには磁石を置かないでください。
※高温時で使用される場合は、常温時(20℃)に比べ磁力が低下しますのでご注意下さい。
※吸着力は鉄板平面上で垂直方向への引張荷重です。(常温時)対象物によって数値は変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする