※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
インテリアにあわせてルーバーを選べます。羽根はワンタッチで着脱可能壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
食品加工場の排気のために設置したが思ったより風量が弱かった。
25年ほど前の旧来機が壊れたので更新。以前より静かでファンの回転が確かめやすくなりました。取付も簡単。
既存換気扇と交換したのですが、取付が簡単でした。ルーバー付をつけてよかったです。
取付は簡単、音も静かです。梱包も丁寧でした。同タイプのものが壊れたので交換しましたが、さすがパナソニック、30年もちました。
止めてる時に羽根が回るので隙間がありすぎるのか少し気になる!
先ず気が付いたのは、回転音の静かさには驚きました。先様も喜ばれています。
取付して使用しています、使用時のファンの風切り音が気になります。