※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×1灯相当品

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51639116 品番LYWB2301101
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-20〜+40 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)22.8-23.0-23.3(100-200-242V) 定格入力電圧(V)100〜242 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP55 光源(適合)白色LED 23W 定格入力電流(A)0.230-0.1251-0.110(100-200-242v) 光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0-123.9-122.3 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2850 耐雷サージ4kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする