※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
星和電機(SEIWA)
星和電機(SEIWA)の 照明器具
星和電機(SEIWA)の 施設・屋外照明
星和電機(SEIWA)の その他LEDベースライト
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×2 相当品
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
セット内容
【灯具】LZBP4850A000J2A+【吊具型式】AGAA2BPA-02A+【パイプセット型式】PIPE16P1L0280-02Aの組合せ
注文コード
51639186
品番
LZBP4850A000J2A-42B000
参考基準価格(税別)
¥142,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
【灯具】LZBP4850A000J2A+【吊具型式】AGAA2BPA-02A+【パイプセット型式】PIPE16P1L0280-02Aの組合せ
材質
本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)
8.8
タイプ
防爆形
使用温度範囲(℃)
-20〜+50
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
47.8-47.3-47.8
定格入力電圧(V)
100-200-242
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP65
光源
(適合)白色 LED
定格入力電流(A)
0.490-0.251-0.215
防爆構造
Ex eb mb UC T5 Gb、Ex tb VC T85℃ Db
光源色
昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0
光源寿命
60,000 時間
サイズ(mm)
(ハブ)22
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
7200、波長カットパネル使用値:4350
耐雷サージ
15kV(コモンモード)