※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 セット内容【灯具】LZBP4850A000J2A+【吊具型式】AGAA2BPA-02A+【パイプセット型式】PIPE16B1A0060-02Aの組合せ 注文コード51639229 品番LZBP4850A000J2A-46B000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥142,700
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る
セット内容【灯具】LZBP4850A000J2A+【吊具型式】AGAA2BPA-02A+【パイプセット型式】PIPE16B1A0060-02Aの組合せ 材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg)8.6 タイプ防爆形 使用温度範囲(℃)-20〜+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215 防爆構造Ex eb mb UC T5 Gb、Ex tb VC T85℃ Db 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0 光源寿命60,000 時間 サイズ(mm)(ハブ)22 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350 耐雷サージ15kV(コモンモード)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51639229 LZBP4850A000J2A-46B000 51639247 LZBP4850A000J2A-46B000 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品 星和電機(SEIWA) 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品 星和電機(SEIWA) 1組 119,800 税込131,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする