※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
星和電機(SEIWA)
星和電機(SEIWA)の 照明器具
星和電機(SEIWA)の 施設・屋外照明
星和電機(SEIWA)の その他LEDベースライト
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) 直付形 FHF32形 高出力×1 相当品
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
セット内容
【灯具】LZBP2550A000J2A+【吊具型式】AGAA2BPA-02A+【パイプセット型式】PIPE16P1L0085-02Aの組合せ
注文コード
51639265
品番
LZBP2550A000J2A-41B000
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
【灯具】LZBP2550A000J2A+【吊具型式】AGAA2BPA-02A+【パイプセット型式】PIPE16P1L0085-02Aの組合せ
材質
本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)
8.3
タイプ
防爆形
使用温度範囲(℃)
-20〜+50
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
24.7-25.0-25.6
定格入力電圧(V)
100-200-242
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP65
光源
(適合)白色 LED
定格入力電流(A)
0.257-0.137-0.120
防爆構造
Ex eb mb UC T5 Gb、Ex tb VC T85℃ Db
光源色
昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9
光源寿命
60,000 時間
サイズ(mm)
(ハブ)22
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
3600、波長カットパネル使用値:2150
耐雷サージ
15kV(コモンモード)