※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

防湿・密閉形 LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 セット内容【灯具】LCIP6050A000J2A+【吊具型式】APAB1APA-02A+【パイプセット型式】PIPE22P3L0097-02Aの組合せ 注文コード51639360 品番LCIP6050A000J2A-41A000
参考基準価格(税別)¥100,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容【灯具】LCIP6050A000J2A+【吊具型式】APAB1APA-02A+【パイプセット型式】PIPE22P3L0097-02Aの組合せ 材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20〜+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 サイズ(mm)(ハブ)16 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする