※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
星和電機(SEIWA)
星和電機(SEIWA)の 照明器具
星和電機(SEIWA)の 施設・屋外照明
星和電機(SEIWA)の その他LEDベースライト
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 水銀灯400形相当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
セット内容
【灯具】LZIP6050A000J2A+【吊具型式】APAB1APA-02A+【パイプセット型式】PIPE22P3L0242-02Aの組合せ
注文コード
51639378
品番
LZIP6050A000J2A-42A000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥220,600
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
セット内容
【灯具】LZIP6050A000J2A+【吊具型式】APAB1APA-02A+【パイプセット型式】PIPE22P3L0242-02Aの組合せ
質量(kg)
7.4
タイプ
防爆形
使用温度範囲(℃)
-20〜+50
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
59.5-59.0-59.0
定格入力電圧(V)
100-200-242
平均演色評価数(Ra)
73
保護等級
IP65
光源
(適合)白色 LED
定格入力電流(A)
0.610-0.315-0.265
防爆構造
Ex eb mb UC T5 Gb、Ex tb VC T85℃ Db
光源色
昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:194.9-196.6-196.6
光源寿命
60,000 時間
サイズ(mm)
(ハブ)16
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
11600
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51639378
LZIP6050A000J2A-42A000
51639414
LZIP6050A000J2A-42A000
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 水銀灯400形相当
星和電機(SEIWA)
1組
¥
189,800
税込
¥
208,780
注文コードが変更になりました