※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 水銀灯400形相当

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 セット内容【灯具】LZIP6050A000J2A+【吊具型式】APAB1APA-02A+【パイプセット型式】PIPE22P3L0097-02Aの組合せ 注文コード51639414 品番LZIP6050A000J2A-42A000
参考基準価格(税別)¥220,600 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
セット内容【灯具】LZIP6050A000J2A+【吊具型式】APAB1APA-02A+【パイプセット型式】PIPE22P3L0097-02Aの組合せ 質量(kg)7.4 タイプ防爆形 使用温度範囲(℃)-20〜+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 防爆構造Ex eb mb UC T5 Gb、Ex tb VC T85℃ Db 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6 光源寿命60,000 時間 サイズ(mm)(ハブ)16 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11600 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする