※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート)

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51639448 品番E50099/LSANY9
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明) 質量(kg)5 電球色 使用温度範囲(℃)-20〜35 消費電力(W)9.7(200V) 平均演色評価数(Ra)80 仕上ウォームグレイメタリック 保護等級IP43 色温度(K)2700 寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:53.6(200V) 定格光束(Lm)520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする