イノマタ化学
イノマタ化学の 机上整理・収納用品
イノマタ化学の レタートレー
ネームスタンドA4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51639509
品番
4580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
PP
色
ホワイト
サイズ
A4
質量(g)
131
寸法(cm)
10.4×27.1×17.8H