イノマタ化学
イノマタ化学の 机上整理・収納用品
イノマタ化学の レタートレー
ネームバスケットB5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51639536
品番
4583
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
PP
色
ホワイト
サイズ
B5
質量(g)
163
寸法(cm)
21.4×28.9×8.8H