イノマタ化学
イノマタ化学の 机上整理・収納用品
イノマタ化学の レタートレー
ネームバスケットディープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51639545
品番
4584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
PP
色
ホワイト
サイズ
A4
質量(g)
172
寸法(cm)
18.2×26.4×14.2H