人感センサーライト ソーラーパネル付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51639710 品番 30772
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!
選べる3つのモード
【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。
【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。
【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。

用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト 付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2 材質ABS樹脂 他 質量(g)122 センサー反応距離:約3m/120度 保護等級防雨形:IPX3 光源高輝度SMD×30個 連続点灯時間約7時間(太陽光にて約8時間充電/晴天時/弱点灯) 取付け方法マグネット/ネジ/粘着シール センサー感知方式人感センサー 設置場所屋外 充電方式約8時間以上太陽光に当てて充電 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9.5×4.7×12.4 光束(Lm)最大約170(強点灯)
注意
※明るい所では点灯しません。夜間、明かりが無い所に設置してください。
※センサーの反応距離、角度、点灯時間はあくまで目安です。使用状況により異なりますので予めご了承ください。
※防水タイプではありませんので、大量の水のかかるような場所には設置しないでください。
※太陽光が当たらない場所では充電ができません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
仮設トイレの入り口に使用
山陽バス株式会社 様 (運輸・通信業)

外部の人の使用を不可とするため番号鍵をつけたが、夜間には数字が見にくいために取り付けた。

対象商品:
51639710
2024-11-22
用途:
防犯
卸売・小売業

反応も良く、明るいので良かったです。
ソーラーで防水なのもおすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする