【ビクター管鎗】アルミ製 ネジ式ストレート(S型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51639780 品番04N65A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです
根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております
吐出側はガスネジ(PF)です。

用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動 材質アルミ製 形状ネジ式 呼び径65A 口径50
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しており、商品はネジ式となっております。サイズはJIS規格に準しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする