ヴィンテージスクエアチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51639965 品番 NK-117
参考基準価格(税別)¥10,650 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

シンプルさが際立つスチール×木目の折りたたみチェア
ヴィンテージテイストの凹凸あるリアルな木目シート仕様。
背もたれもあり座面が広くゆったり座れます。
脚部は、キャップ付ですので、傷・音・ガタつきも防ぎます。
シート仕様なので汚れてもお手入れ簡単なのも嬉しいポイント♪
・脚先キャップ付
・折りたたみ可能
・背もたれ付タイプ
・完成商品

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×465×780 用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも 仕様完成品.木製.木目 材質座面/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・脚/金属(鋼) 幅(mm)435 質量(kg)4.2 高さ(mm)780 奥行(mm)465 耐荷重(kg)約80 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×45×930 塗装粉体塗装 テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.インダストリアル.ミッドセンチュリー.ブルックリン.韓国インテリア
注意
※耐荷重:約80kg

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする