※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

SC-850 M8x50 ステンレス アローアンカー 由良産商 51641356 SC-850 M8x50 ステンレス アローアンカー 由良産商 51641356 SC-850 M8x50 ステンレス アローアンカー 由良産商 51641356

ステンレス アローアンカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 51641356 品番 SC-850 M8x50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。
ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。
SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。

材質SUS304 全長(mm)50 ねじ径M8 ねじ長さ(mm)20 使用厚さ(mm)最大:5 最大引張荷重(kN)10.3 ナット二面幅(mm)12 穿孔径(mm)8.5 穿孔深さ(mm)40以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴長(mm)35以上
注意
※皿バネ付きナットを使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする