※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

SC-1612 M16x120 ステンレス アローアンカー 由良産商 51641496 SC-1612 M16x120 ステンレス アローアンカー 由良産商 51641496 SC-1612 M16x120 ステンレス アローアンカー 由良産商 51641496

ステンレス アローアンカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51641496 品番 SC-1612 M16x120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。
ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。
SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。

材質SUS304 全長(mm)120 ねじ径M16 ねじ長さ(mm)40 使用厚さ(mm)最大:38 最大引張荷重(kN)36.3 ナット二面幅(mm)24 穿孔径(mm)17 穿孔深さ(mm)70以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴長(mm)60以上
注意
※皿バネ付きナットを使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする