※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
由良産商
由良産商の ナット
由良産商の ゆるみ止めナット
座付きUナット ドブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
51641776
品番
WUN3 M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット
NAS3350振動衝撃試験適合品
用途
・アンカーボルトのゆるみ止め対策
・各種ケーブルの支持金具固定
・トンネル照明の取付け工事
・配管金具の取付け工事
材質
SS400
全長(mm)
19^0_-0.35、U-NUT(h2):10.5
全高(mm)
h1:13.5^1_-0.5
表面処理
溶融亜鉛メッキ
単重(g)
29.3
ツバ厚(mm)
3
呼び径d
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
e:21.9
座面径(Φmm)
dc:32^0-0.62