※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
由良産商
由良産商の ナット
由良産商の ゆるみ止めナット
座付きUナット ステン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
51641864
品番
1WUN M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット
NAS3350振動衝撃試験適合品
用途
・アンカーボルトのゆるみ止め対策
・各種ケーブルの支持金具固定
・トンネル照明の取付け工事
・配管金具の取付け工事
材質
SUS304
全長(mm)
19^0_-0.35、U-NUT(h2):10.5
全高(mm)
h1:13.5^1_-0.5
単重(g)
21.5
ツバ厚(mm)
2.3
呼び径d
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
e:21.9
座面径(Φmm)
dc:28^0-0.4