チェキ用ポケットアルバム20枚/大理石風

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 51641986 品番 A-CK-201-P
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

表紙の窓の箔押しが額縁のようになっていて、お気に入りの1枚を飾ることができます。
カード・チェキ・名刺などが20枚が収納できます。縦に収納でき、写真が映える黒台紙で写真が見やすいです。
表紙の印刷柄は大理石風のテクスチャーを使用しているので、インテリアとしてお部屋にそのまま飾ることができます。

台紙
ポリプロピレン製1段ポケット3層黒エンボス台紙10枚
(収納枚数/カード・チェキ20枚)
仕様吊り下げ収納袋入 ピンク 本体質量(g)50 背幅(mm)20 縦(mm)115 横(mm)82 材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼) 製本溶着式製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする