紙製キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51642038 品番 HSD-PC01LA
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ガバッと開いて取り出しやすい。
持ち運びに便利な取っ手付き。
本棚などにすっきり収納可能。
A4クリアホルダー収納可能。
鉛筆削りやペンスタンドも一緒に持ち運べる大容量。

材質紙・ネオジム磁石・スチール ラベンダー 耐荷重(kg)3 本体質量(g)約760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×150×315(360)※()内は持ち手含む 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×140×235(305)※()内は三角屋根部分含む

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする