ナカバヤシ
ナカバヤシの AV家電
ナカバヤシの オーディオ
ナカバヤシの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドホン&マルチスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51642074
品番
HSD-HM01LA
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ペンスタンド・スマートフォン・タブレット・ノートPCスタンドになるマルチスタンド付き。
使わない時はすっきり収納。
背面にケーブルや小物を収納可能。
材質
紙・ネオジム磁石・スチール
色
ラベンダー
本体質量(g)
約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約81×87×240、(スタンド部)約74×99×83
対応
【ノートPC】13.3inchまで(厚み23mm以下)【タブレット】10.9inchまで【ヘッドホン】ヘッドバンド幅42mm以下、イヤーパッド幅85mm以下
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(背面収納部)約75×80×105