ロジカル抗菌 A4 B罫 40枚 3P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード51642135 品番NA404B-3P
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

「スイング・ロジカル抗菌表紙ノート」はオモテ表紙とウラ表紙に抗菌加工を施したノートです。SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の銀系無機抗菌剤を施し、ノートを清潔に使用することができ、ノート提出や複数人とノートを共有するときでも安心して使用できます。落ち着いた印象があるくすみがかったカラーの「スモーキーカラーシリーズ」のA4サイズの3冊パック品。

仕様【本文】上質紙70gm2 A罫(7mm)・36行・40枚 スモーキー(P・B・G) サイズA4 枚数40 本体質量(g)582 寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×13 行数36行 B罫 罫幅(mm)6 材質(表紙)コートボール紙 製本糸綴じ背クロス製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする