ロジカルノート A4 B罫 3P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード51642169 品番NA403B-3P
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

本文罫に分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。まとめやすさにこだわり、きれいなノート作りをサポートする人気の高機能ノートシリーズです。男女ともに使いやすい大人っぽいカラーの「ダルトーンシリーズ」のA4サイズの3冊パック品。

仕様【本文】上質紙70gm2 A罫(7mm)・36行・40枚 ダルトーン(D・B・P) サイズA4 枚数40 本体質量(g)582 寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×13 行数36行 B罫 罫幅(mm)6 材質(表紙)コートボール紙 製本糸綴じ背クロス製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする