ロジカルノート セミB5 B罫 5P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード51642187 品番NB513B-5P
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

本文罫に分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。まとめやすさにこだわり、きれいなノート作りをサポートする人気の高機能ノートシリーズです。男女ともに使いやすい大人っぽいカラーの「ダルトーンシリーズ」の5冊パック品。

仕様【本文】上質紙70gm2 A罫(7mm)・30行・30枚 カジュアル(B・G・Y・V・D) サイズセミB5 枚数30 本体質量(g)600 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15 行数30行 B罫 罫幅(mm)6 材質(表紙)コートボール紙 製本糸綴じ背クロス製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする