ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカルノート・単品・30枚・A罫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ブルー
注文コード
51642257
品番
NB518A-B
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
メタリック印刷に箔押しを使用した特別感のあるノート。本文は文字が綺麗に揃うロジカル罫
丈夫な糸綴じ製本
仕様
【本文】上質紙70g/m
2
・A罫(7mm)・30行・30枚
色
ブルー
サイズ
セミB5
枚数
30
本体質量(g)
120
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×3
行数
30行
罫
A罫
罫幅(mm)
7
材質(表紙)
コートボール紙
製本
糸綴じ背クロス製本