MT-7ADL-810 LED養鶏ランプ(電球色) スワン電器 51642354 MT-7ADL-810 LED養鶏ランプ(電球色) スワン電器 51642354 MT-7ADL-810 LED養鶏ランプ(電球色) スワン電器 51642354

LED養鶏ランプ(電球色)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51642354 品番MT-7ADL-810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スムーズな調光により、幅広い用途でご使用頂ける本格プロ使用の養鶏LEDランプ。
フリッカーレス仕様のため、光のチラツキを抑えて鶏のストレスを軽減させます。
ボディはIP65仕様の防水・防塵仕様のため、屋外使用にも対応します。

ホワイト 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)70 口金E26 寸法(Φ×高さH)(mm)60×118 定格寿命(時間)30000 機能IP65等級(防塵・防水)*防水ソケット装着時 / 口金E26 最大消費電力(W)7 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)115.7 光束(Lm)810 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする