DS-506WH 目に優しいブルーライトカットデスクライト スワン電器 51642397 DS-506WH 目に優しいブルーライトカットデスクライト スワン電器 51642397

目に優しいブルーライトカットデスクライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51642397 品番DS-506WH
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。
380〜495nmの波長域の光を最大で47%カット。
目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。
本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。
ベースタイプなので置き場所を選びません。
面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。
安心の抗菌仕様でいつでも清潔

ホワイト 材質(本体)樹脂・アルミ・スチール 質量(g)1200 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×453×577 機能押スイッチ/コンセント400W 最大消費電力(W)14 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)60.7 光束(Lm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする