薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。 3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。 取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。 スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。 通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
電球切れと管球の販売終了に伴い交換することに。LED管交換はできない点が原点材料ですが取り付けも固定も簡単なので満足はしております。
細身で邪魔にならず、LEDなので明るさが申し分なく、工事不要なのもありがたかったです。あと、グラグラしないように2箇所の動き留めがあって良かったです。
とても明るくて良かった見た目もすっきりしていて気に入っています