スワン電器
スワン電器の 照明器具
スワン電器の 住宅・店舗照明
スワン電器の ペンダントライト
LED小型ペンダントライト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51642458
品番
PE-315GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりしたデザインのコンパクトペンダント
寸法(mm)
Φ245×H200
色
グレー
材質(本体)
樹脂
質量(g)
500
スイッチ
引き紐式
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
6500
光束(Lm)
器具:1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
82