曜日別特売
JSP21-CF303F-6DS 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC 51642695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

JSP21-CF303F-6DS 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC 51642695
JSP21-CF303F-6DS 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC 51642695

比例制御弁 JSP Series 直接配管型

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC12管接続口径3/8ねじの種類G注文コード51642695品番JSP21-CF303F-6DS
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・電流値に比例して流量を無段階に制御
・繰返し精度:±3%F.S.以下
・感度:2%F.S.以下
・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
・保護構造 IP67
・シール材質:FKM
・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル

用途水・空気用サイズ20リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)径(Φmm)(オリフェス)3.2電圧(V)DC12材質(シール)FKM管接続口径3/8最大流量(L/min)(エア)300ねじの種類Gブラケットなし感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)0.4繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応適合ボディタイプベース配管
関連資料:カタログ(3.91MB)取扱説明書:取扱説明書(1.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする