曜日別特売
JSP11-SF101N-6DN 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC 51642799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

JSP11-SF101N-6DN 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC 51642799
JSP11-SF101N-6DN 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC 51642799

比例制御弁 JSP Series 直接配管型

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC12管接続口径1/8ねじの種類NPT注文コード51642799品番JSP11-SF101N-6DN
参考基準価格(税別)¥12,930販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・電流値に比例して流量を無段階に制御
・繰返し精度:±3%F.S.以下
・感度:2%F.S.以下
・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
・保護構造 IP67
・シール材質:FKM
・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル

用途水・空気用サイズ10リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタなし(サージ電圧保護回路付)径(Φmm)(オリフェス)1.4電圧(V)DC12材質(シール)FKM管接続口径1/8最大流量(L/min)(エア)50、(水)1.5ねじの種類NPTブラケットなし感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6材質(ボディ)SUS最高作動圧力差(MPa)0.35繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応適合ボディタイプ直接配管
関連資料:カタログ(3.91MB)取扱説明書:取扱説明書(1.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする