※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径1/8サイズ10注文コード51645748品番JSP13-SF100-5G
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は電圧・管接続口径・サイズなど72種類から選べます他の種類を見る ・電流値に比例して流量を無段階に制御
・繰返し精度:±3%F.S.以下
・感度:2%F.S.以下
・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
・保護構造 IP67
・シール材質:FKM
・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル