ディティールブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51648557 品番PCD-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ペルシードのディティールブラシです。
優しさとコシをあわせ持ち外装・内装の汚れを隅々まで除去します。
外装のグリルやドアモールなどの汚れやホイール内側までしっかり洗えます。
クロスやタオルでは入らない細かな隙間にブラシが届くので、内装のエアコンやシフト周りなどのホコリやゴミをかき取れます。
柔らかいウレタングリップで、作業中の滑りを防止します。

材質ブラシ部:PBT/リング部:PP/グリップ部:PP+ウレタン 寸法(mm)約240×35 使用箇所外装:グリル、ホイールナット、ドアモール、エンブレム/内装:シフト周り、ドアスイッチ、エアコン、シート 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする