スマートフォン ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51648758 品番PPH2303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Pellucid(ペルシード)のQi対応 正規認証品の自動開閉スマホホルダー アクセサリソケット取付です。
タテ・ヨコ置き対応で、スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン(約28mmの可動域)&ワイヤレス充電。
キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。
最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応しています。(ワイヤレス充電対応機種のみ)
安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知)
ワイヤレス充電ON/OFFの切替えができ、フレキシブルアームでお好みの角度に調整ができます。
USB Type-CポートはPower Delivery(PD)20W仕様で高速充電にも対応します。(1台接続時)
USB Type-AはiPhone/Android自動識別IC搭載で端末に合わせた最適充電を行ないます。
スマホをホールドしながらUSBポートとアクセサリソケットを同時に使うことが出来ます。

セット内容ホルダー本体×1/回転防止リング×1(スペーサー)/取扱説明書×1 出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約205×111×358 適合サイズ(mm)幅:約58〜88/厚み:約20まで 耐荷重(g)ホルダー部:約250以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする