カーフィルム 汎用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51648916 品番PFD2004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ペルシードのカーフィルムです。
従来の1.5倍の厚手フィルムを使用しているので、折れ曲がりにくく、貼りやすいです。
ハードコートフィルムで、施工時やウインドウ開閉での擦り傷がつきづらいです。

仕様透明度:約50%、赤外線カット(断熱):約60% ライトスモーク 寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分) 紫外線カット約95%
注意
※フィルム貼り作業に必要なスキージ(ヘラ)、スプレー、作業キットは入っていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51648925
2024-08-11
用途:
張替え
建設業・工事業

以前もペルシード製の普通のスモークを張ってましたが、6ヶ月程で色があせて来てしまうので高性能の断熱タイプに張替えしました、濃さもちょうど良かったです。耐久性があれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする