Bluetooth搭載ハンズフリー機能付FMトランスミッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51649020 品番AT-FMR5BT MIC BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オーディオテクニカのFMトランスミッター、ソケット分離型です。
カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。
さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。
マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択可能です。チャンネルが少ないとノイズ対策が必要でしたが、チャンネルの幅が広いことで、よりノイズの少ないチャンネルを選んで接続することができます。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。毎回ペアリングする必要がないので、面倒な設定は必要ありません。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。

付属品固定用フック 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 型式エレクトレットコンデンサー型 質量(g)約68(コード含む) 使用温度範囲(℃)-20〜70 電源(V)DC12/24 コード長さ(m)1 感度-36dB(1V/Pa at 1kHz) 出力電流(A)最大2.4・1.0 合計3.4 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×49×23(突起部除く) 送信周波数(MHz)76.0〜90.0のうち1波を選択(0.1ステップ) 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)50〜4000 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402〜2.480) 充電端子USB Type-A×2ポート 対応コーデックSBC マルチペアリング8台 対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする