GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 作業灯
GLOBAL(日本グローバル照明)の 投光器
GLOBAL(日本グローバル照明)の 設置式投光器
4灯可変作業ランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51649634
品番
FLD4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
4つの翼灯で、白熱灯4個分相当の明るさ
4つの翼灯が夫々180°回転し光を自在に操れる
1翼灯で1560lmの明るさ
室内作業や軽作業用照明に最適
AC電源コード3m、ポッキンプラグ付
質量(g)
350(ランプ本体のみ:コード除く)
電源(V)
AC100
消費電力(W)
52
全光束(Lm)
6240(1翼灯で1560)
電源コード(m)
3
寸法(Φ×mm)
98× 250(ランプ本体のみ)
色温度(K)
6400
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※三脚・ケースは別売品です。