GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 卓上ライト
GLOBAL(日本グローバル照明)の スタンドライト
LEDデスクスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51649659
品番
R501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
消費電力(W)
7
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
全光束(Lm)
500
色温度(K)
5000
コード長さ(cm)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
動作電圧(V)
DC12
注意
※製品改良の為、仕様・外観は、予告なく変更する場合があります。